Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 60 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
modèle: clair
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 136 lm/W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 0 W
courant nominal: 5 mA
Culot: autre
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: noir
douille: E27
longueur: 620 mm
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la source lumineuse: 15 W
flux lumineux de la source: 225 lm
Culot: G4
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 40...40 lm
puissance de la lampe hélice 1: 1.1 W
tension de lampe: 12...28 V
Culot: BAY15d
matériau: céramique
type de fixation: fixation à vis
douille: GU10
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 350...350 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 420 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E12
flux lumineux de la source: 30 lm
puissance de la lampe: 3.16...3.16 W
Culot: E10
tension nominale (Un): 220...220 V
courant nominal: 1 mA
Culot: B22d
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2160...2160 lm
puissance de la lampe: 2.8...2.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 250...250 lm
flux lumineux de la source: 20000 lm
puissance: 48 W
Culot: câble
puissance de la source lumineuse: 73 W
flux lumineux de la source: 7500 lm
Culot: G12
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux: 190...190 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 5 W
couleur du boîtier/corps: noir
flux lumineux de la source: 10 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 440 W
flux lumineux de la source: 40000 lm
Culot: E40