Nos catégories:
6467 produits
montage de rails DIN: Non
mode de commande: Zigbee
tension d'entrée: 3...3 V
puissance de la source lumineuse: 400 W
flux lumineux de la source: 36000 lm
Culot: Fc2
flux lumineux de la source: 25 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 52000 lm
puissance de la source lumineuse: 2000 W
Culot: G22
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1500 lm
flux lumineux de la source: 1600 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
température de couleur: 1800 K
flux lumineux de la source: 1750 lm
puissance de la source lumineuse: 26 W
Culot: G24q-3
flux lumineux de la source: 7 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.1...1.1 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 1450 lm
puissance de la source lumineuse: 21 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 1.1...1.1 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E12
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E10
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 1.85 W
indice de protection (IP): IP54
puissance de la source lumineuse: 6 W
flux lumineux de la source: 113 lm
Culot: G4
puissance de la source lumineuse: 20 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA9s
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 520...520 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: GR8
flux lumineux: 800...800 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.67...0.67 W
Culot: à deux broches
puissance de la lampe hélice 1: 60 W
tension de lampe: 110...110 V
Culot: P28s
flux lumineux de la source: 220 lm
puissance de la lampe: 2.3...2.3 W
Culot: BA15d
puissance de la source lumineuse: 250 W
forme de la lampe: ampoule R/lampe à réflecteur
Culot: E27
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 240...240 lm