Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1200...1200 lm
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 420...420 lm
puissance de la source lumineuse: 500 W
flux lumineux de la source: 6000 lm
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 260 lm
puissance de la source lumineuse: 6 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 29...29 W
Culot: BA15d
puissance de la source lumineuse: 35 W
intensité lumineuse: 0 cd
Culot: GU5,3
flux lumineux de la source: 50 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: E14
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: G24q
flux lumineux: 700...700 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 62...62 W
flux lumineux de la source: 40 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: autre
puissance de la lampe hélice 1: 10 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 3 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: Midget-grooved
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
flux lumineux de la source: 7 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: autre
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 136 lm/W
Culot: E27
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 220...220 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 5 W
couleur du boîtier/corps: nickel
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 160 W
flux lumineux de la source: 3100 lm
Culot: R7s
puissance de la lampe hélice 1: 15 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15s
puissance de la source lumineuse: 50 W
température de couleur: 2800 K
Culot: E27
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 935...935 lm
flux lumineux de la source: 4100 lm
puissance de la source lumineuse: 58 W
Culot: G13