Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 0.36...0.36 W
Culot: T 6,8G
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 2700 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S6
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA9s
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
Culot: P14,5s
puissance de la lampe hélice 1: 3 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: W2,1x9.5d
puissance de la source lumineuse: 250 W
flux lumineux de la source: 33300 lm
Culot: E40
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
matériau: céramique
type de fixation: fixation à vis
douille: G9
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.2...0.2 W
Culot: BLU
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
flux lumineux de la source: 120 lm
Culot: G4
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 3000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
flux lumineux de la source: 580 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: G13
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1500 lm
puissance de la source lumineuse: 2000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
flux lumineux de la source: 4 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: Midget-flanged
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: W2,1x9.5d
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: rouge
flux lumineux de la source: 1 lm
puissance de la lampe: 0.48...0.48 W
Culot: Midget-flanged
flux lumineux de la source: 25 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E12
flux lumineux de la source: 85 lm
puissance de la source lumineuse: 50 W
Culot: GX5,3