Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 85 lm
puissance de la source lumineuse: 50 W
Culot: GX5,3
puissance de la source lumineuse: 40 W
courant nominal: 1750 mA
tension de lampe: 22.8...22.8 V
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 460...460 lm
puissance de la lampe par mètre: 9 W
flux lumineux par mètre: 850 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance de la source lumineuse: 5 W
flux lumineux de la source: 55 lm
Culot: G4
puissance de la lampe hélice 1: 35 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA20d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 1500 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 2000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 80 W
flux lumineux de la source: 1380 lm
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S8,5
variation DALI: Non
modèle: électronique
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: G4
flux lumineux: 130...130 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.89...1.89 W
Culot: BA9s
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E14
flux lumineux: 180...180 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: S6
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.5...1.5 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 600 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: G24d-1
matériau: plastique
type de fixation: vis/encliquetage
douille: E27
matériau: céramique
type de fixation: autre
douille: R7s
flux lumineux de la source: 5200 lm
puissance de la source lumineuse: 58 W
Culot: G13
puissance de la lampe: 3.8...3.8 W
Culot: GU10
flux lumineux: 260...260 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.24...0.24 W
Culot: bout fileté