Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
flux lumineux de la source: 7 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: autre
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 136 lm/W
Culot: E27
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 220...220 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 5 W
couleur du boîtier/corps: nickel
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 160 W
flux lumineux de la source: 3100 lm
Culot: R7s
puissance de la lampe hélice 1: 15 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15s
puissance de la source lumineuse: 50 W
température de couleur: 2800 K
Culot: E27
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 935...935 lm
flux lumineux de la source: 4100 lm
puissance de la source lumineuse: 58 W
Culot: G13
puissance de la lampe hélice 1: 12 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BAY9s
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 160...170 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 5 W
couleur du boîtier/corps: blanc
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.26...0.26 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: T 5,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA7s
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: B22d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E10
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 250...250 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 12600 lm
flux lumineux de la source: 85000 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: autre
puissance de la lampe hélice 1: 80 W
tension de lampe: 220...220 V
Culot: E27