Nos catégories:
6467 produits
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
hauteur/profondeur: 84 mm
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: non requis
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe hélice 1: 6 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BAX9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: bout fileté
puissance de la source lumineuse: 500 W
flux lumineux de la source: 9000 lm
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 160 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.77...0.77 W
Culot: Midget-grooved
flux lumineux de la source: 275 lm
puissance de la source lumineuse: 6 W
Culot: W4,3
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 725...725 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 935...935 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux: 420...420 lm
flux lumineux de la source: 40 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: autre
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 75 W
Culot: E27
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: GR8
flux lumineux: 800...800 lm
flux lumineux de la source: 110000 lm
puissance de la source lumineuse: 1200 W
Culot: SFC10-4
flux lumineux de la source: 20500 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: GX9,5
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 2880...2880 lm
flux lumineux de la source: 26000 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: GX9,5
puissance de la source lumineuse: 80 W
flux lumineux de la source: 1380 lm
Culot: R7s
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 1500...1500 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la lampe: 12.5...12.5 W
Culot: GR10q
flux lumineux: 1600...1600 lm
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: SV8.5