Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 2900 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 40 W
courant nominal: 1670 mA
tension de lampe: 24...24 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: Midget-grooved
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E5/8
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 4,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 4,6
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.6...1.6 W
Culot: T 5,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.96...0.96 W
Culot: T 6,8G
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe hélice 1: 3.2 W
tension de lampe: 10...30 V
Culot: BA15d
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 440...440 lm
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: E27
flux lumineux: 800...800 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16.4 W
flux lumineux utile: 1550 lm
puissance de la source lumineuse: 1850 W
flux lumineux de la source: 160000 lm
Culot: (P)SFC
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.74...0.74 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: bout fileté
modèle: autre
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 2000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
flux lumineux de la source: 7 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 20 W
intensité lumineuse: 160 cd
Culot: GU4