Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 150 W
flux lumineux de la source: 16500 lm
Culot: E40
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: E27
flux lumineux: 1200...1200 lm
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: noir
accessoire: Oui
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1300 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: noir
puissance de la lampe hélice 1: 25 W
tension de lampe: 6...6 V
Culot: BA15s
puissance de la lampe hélice 1: 10 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: SV8.5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 280 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.5...0.5 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 30 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 378 lm
puissance de la source lumineuse: 6 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 60 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E14
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 180...180 lm
puissance de la lampe: 22...22 W
Culot: G13
flux lumineux: 260...260 lm
puissance de la lampe: 54...54 W
Culot: E40
flux lumineux: 6900...6900 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: GU4
flux lumineux: 180...180 lm
tension nominale (Un): 110...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 130...130 W
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux: 190...190 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 225...275 lm
flux lumineux de la source: 52000 lm
puissance de la source lumineuse: 2000 W
Culot: G38
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm