Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 20 W
intensité lumineuse: 160 cd
Culot: GU4
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: GU4
flux lumineux: 210...210 lm
flux lumineux de la source: 2150 lm
puissance de la source lumineuse: 32 W
Culot: G10q
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: G4
flux lumineux: 130...130 lm
matériau: céramique
type de fixation: fixation à vis
douille: G9
matériau: céramique
type de fixation: fixation à vis
douille: R7s
puissance de la source lumineuse: 10 W
flux lumineux de la source: 120 lm
Culot: G4
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 30...30 lm
flux lumineux de la source: 450 lm
puissance: 30 W
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 160 W
flux lumineux de la source: 3100 lm
Culot: R7s
puissance de la source lumineuse: 250 W
source lumineuse: lampe à vapeur de mercure
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 2000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 210...210 lm
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: vert
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 160...170 lm
longueur: 3.5 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: noir
flux lumineux de la source: 1750 lm
puissance de la source lumineuse: 26 W
Culot: G24q-3
flux lumineux de la source: 580 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: G13
puissance de la lampe: 3.8...3.8 W
Culot: GU10
flux lumineux: 260...260 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: G24q
flux lumineux: 700...700 lm
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1500 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 1.85 W
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1500 lm