Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d
flux lumineux: 600...600 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 175...175 lm
flux lumineux de la source: 1800 lm
puissance de la source lumineuse: 26 W
Culot: G24q-3
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 150...150 W
puissance de la source lumineuse: 50 W
flux lumineux de la source: 850 lm
Culot: GY6,35
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.09...0.09 W
Culot: BA9s
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: G23
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.9...0.9 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 75 W
température de couleur: 2800 K
Culot: GU10
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: G9
flux lumineux: 220...220 lm
montage de rails DIN: Non
mode de commande: Zigbee
tension d'entrée: 3...3 V
flux lumineux de la source: 4 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA9s
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 250 W
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E14
flux lumineux: 120...120 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 5250 lm
flux lumineux de la source: 15800 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: GX16d
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: BA9s
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: G5
flux lumineux: 3000...3000 lm
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: GX24q-2
puissance de la source lumineuse: 1100 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
flux lumineux de la source: 3600 lm
puissance: 150 W
Culot: PK30d
flux lumineux de la source: 1350 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: G13
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 175...175 lm
température de couleur: 5500...5500 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4320 lm