Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
efficacité lumineuse de la lampe: 46.6 lm/W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 21000 lm
puissance de la source lumineuse: 800 W
Culot: R7s
puissance de la lampe: 63...63 W
Culot: E40
flux lumineux: 8000...8000 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 170...170 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: E10
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 380...380 lm
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: G5
flux lumineux: 3000...3000 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.7...2.7 W
Culot: E10
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: G13
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: 2G11
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: G4
flux lumineux: 180...180 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 125 lm/W
Culot: GR10q
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 580...580 lm
flux lumineux de la source: 950 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: G5
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
variation par coupure de fin de phase: Oui
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 900...900 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 100...100 lm
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E14
flux lumineux de la source: 1.5 lm
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
Culot: W2x4,6d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: E14
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 410...410 lm