Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: E27
flux lumineux: 1150...1150 lm
longueur: 25000 mm
puissance de la lampe par mètre: 5 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux de la source: 8000 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
Culot: GY9,5
puissance de la source lumineuse: 39 W
température de couleur: 3000 K
Culot: GX8,5
puissance de la source lumineuse: 53 W
flux lumineux de la source: 5300 lm
Culot: E27
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
efficacité lumineuse de la lampe: 98 lm/W
Culot: GU10
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
efficacité lumineuse de la lampe: 100 lm/W
Culot: GU10
puissance de la source lumineuse: 70 W
flux lumineux de la source: 5900 lm
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 150 W
flux lumineux de la source: 13600 lm
Culot: G12
flux lumineux de la source: 2800 lm
puissance de la source lumineuse: 100 W
Culot: GY6,35
flux lumineux de la source: 3500 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: 2G11 (4 broches)
puissance de la lampe hélice 1: 5 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: W2,1x9.5d
puissance de la lampe hélice 1: 12 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA22d
puissance de la lampe hélice 1: 45 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: P45t
puissance de la lampe hélice 1: 18 W
tension de lampe: 6...6 V
Culot: BAY15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.1...2.1 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 4 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.1...1.1 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA9s
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 300 W
Culot: E40
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 50 W
Culot: K23d
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BAY9s
flux lumineux de la source: 3 lm
puissance de la lampe: 0.88...0.88 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.08...0.08 W
Culot: Midget-grooved