Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.75...0.75 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: E14
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: B22d
puissance de la source lumineuse: 750 W
flux lumineux de la source: 11000 lm
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 150 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: B22d
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 0.94...0.94 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 30 W
courant nominal: 1250 mA
tension de lampe: 24...24 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.95...0.95 W
Culot: Midget-grooved
puissance de la source lumineuse: 55 W
courant nominal: 2290 mA
tension de lampe: 24...24 V
puissance de la source lumineuse: 50 W
courant nominal: 4170 mA
tension de lampe: 12...12 V
tension nominale (Un): 380...400 V
courant nominal: 1 mA
Culot: E10
tension nominale (Un): 220...220 V
courant nominal: 1 mA
Culot: Midget-grooved
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3.23...3.23 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 160 lm
puissance de la lampe: 25...25 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.84...0.84 W
Culot: PSB
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: T 5,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 5,5K
flux lumineux de la source: 120 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: clair
matériau: acier
type de fixation: fixation à vis
douille: E5
flux lumineux de la source: 28000 lm
puissance: 62 W
Culot: câble
puissance de la lampe hélice 1: 60 W
tension de lampe: 110...110 V
Culot: E27