Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 175 W
forme de la lampe: réflecteur PAR
Culot: E27
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 100 W
Culot: B22d
puissance de la source lumineuse: 250 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: GY9,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: Midget-flanged
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: blanc
accessoire: Oui
flux lumineux de la source: 3000 lm
puissance de la source lumineuse: 57 W
Culot: GX24q-5 (4 broches)
puissance de la source lumineuse: 1000 W
température de couleur: 3100 K
Culot: GX16d
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
puissance de la source lumineuse: 36 W
source lumineuse: autre
Culot: G13
flux lumineux de la source: 1600 lm
puissance de la source lumineuse: 58 W
Culot: G13
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: GX24q-3
flux lumineux: 1100...1100 lm
flux lumineux de la source: 2400 lm
puissance de la source lumineuse: 28 W
Culot: G5
puissance de la source lumineuse: 9 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: 2G7
puissance de la lampe hélice 1: 35 W
tension de lampe: 6...6 V
Culot: P15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.67...0.67 W
Culot: à deux broches
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.75...0.75 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: E14