Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 1500 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 650...650 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: autre
matériau: aluminium
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 935...935 lm
source lumineuse fournie: Non
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 500...500 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: B22d
flux lumineux: 500...500 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5500 lm
flux lumineux de la source: 70 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E14
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 190...190 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 30000 h
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe: 2.2...2.2 W
Culot: E14
flux lumineux: 150...150 lm
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: marron
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: G5
flux lumineux: 3000...3000 lm
flux lumineux de la source: 900 lm
puissance de la source lumineuse: 11 W
Culot: 2G7 (4 broches)
flux lumineux de la source: 70 lm
température de couleur: 6500 K
Culot: W2,1x9.5d
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
Culot: P14,5s
nombre de pôles: 2
tension selon EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) blanc
intensité de courant IEC: 16 A
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
efficacité lumineuse de la lampe: 133.3 lm/W
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 2000 W
flux lumineux de la source: 230000 lm
Culot: K12s-36
puissance de la source lumineuse: 39 W
température de couleur: 3000 K
Culot: GX8,5