Nos catégories:
5313 produits
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: marron
douille: G9
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 250...250 W
courant de sortie: 10420...10420 mA
puissance du système: 225 W
efficacité lumineuse: 120 lm/W
flux lumineux utile: 27000 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: G13
flux lumineux: 990...990 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 36...36 W
Culot: G5
flux lumineux: 5050...5050 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 90 W
flux lumineux utile: 9000 lm
tension MPP: 90...520 V
puissance d'entrée max. CC: 9000 W
puissance nominale de sortie CA: 6000 W
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 165 lm/W
flux lumineux utile: 5700 lm
tension de sortie: 7.5...54 V
puissance de sortie: 18...18 W
courant de sortie: 150...1050 mA
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4600 lm
puissance de la lampe: 2.8...2.8 W
Culot: GU4
flux lumineux: 184...184 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3630 lm
puissance de la lampe: 6.3...6.3 W
Culot: G13
flux lumineux: 1100...1100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 800 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: GU4
flux lumineux: 345...345 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 4400 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: argent
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 720 lm