Nos catégories:
5313 produits
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 4000 lm
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: G24d-3
flux lumineux: 1100...1100 lm
puissance de la lampe: 29.1...29.1 W
Culot: E40
flux lumineux: 5400...5400 lm
puissance du système: 83 W
efficacité lumineuse: 120 lm/W
flux lumineux utile: 10000 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1800 W
flux lumineux utile: 227400 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 360 W
flux lumineux utile: 52500 lm
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 400...400 lm
température de couleur: 4000...6500 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4200 lm
matériau: aluminium
largeur: 300 mm
couleur: noir
longueur: 104 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP44
mode de pose: autre
modèle: prise Euro (CEE 7/16)
couleur: blanc
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: G5
flux lumineux: 1700...1700 lm
matériau: matériau composite
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 1800 W
flux lumineux utile: 274000 lm
tension de sortie: 2...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 2600...2600 lm