Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 1200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 2660 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2660 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 6100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1920 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1135 lm
puissance de la lampe: 3.8...3.8 W
Culot: E14
flux lumineux: 806...806 lm
- Copie
- Copie
profondeur: 53 mm
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Oui
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 230...230 lm
puissance de la lampe: 17.7...17.7 W
Culot: G13
flux lumineux: 2790...2790 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 12100 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: marron
douille: E27
longueur: 375 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier
largeur: 50 mm
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 380 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: G5
flux lumineux: 1000...1000 lm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 45...45 W
courant de sortie: 1880...1880 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4800 lm