Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1600 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 8600 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 5950 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 8000 lm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 60...60 W
courant de sortie: 2500...2500 mA
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 8600 lm
modèle: lithium
capacité nominale de la batterie: 5.12 kWh
type de tension: DC
puissance de la lampe: 18.2...18.2 W
Culot: R7s
flux lumineux: 2452...2452 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 8600 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3640 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 11.7...11.7 W
Culot: G53
flux lumineux: 800...800 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: GU4
flux lumineux: 184...184 lm
puissance de la lampe: 5.7...5.7 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 2370 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4050 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 250 lm