Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: G5
flux lumineux: 2400...2400 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: beige
douille: E27
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1775 lm
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 365 mm
douille: E14
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 1800 W
flux lumineux utile: 268000 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5000 lm
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1550 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: E27
flux lumineux: 1600...1600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 3640 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
flux lumineux de la source: 17500 lm
Culot: E40
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3630 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: G5
flux lumineux: 1100...1100 lm
puissance de la lampe: 39.33...39.33 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 7100...7100 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 300 W
flux lumineux utile: 42000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3600 lm
type d'accessoire/pièce détachée: accessoire de montage
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1585 lm
indice de protection (IP): IP66
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir