Nos catégories:
5313 produits
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G13
flux lumineux: 900...900 lm
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 167 lm/W
flux lumineux utile: 8300 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: G5
flux lumineux: 1600...1600 lm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
tension de sortie: 40...220 V
puissance de sortie: 26...26 W
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 6250 lm
puissance de la lampe: 11.4...11.4 W
Culot: G13
flux lumineux: 1800...1800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.8 W
flux lumineux utile: 300 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
longueur: 135 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: gris
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 2.5 W
flux lumineux utile: 200 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1800 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 525 lm
indice de protection (IP): IP66
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4000 lm
puissance du système: 240 W
efficacité lumineuse: 184 lm/W
flux lumineux utile: 44160 lm
puissance de la lampe: 23...23 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 2850...2850 lm
tension de sortie: 27...51 V
puissance de sortie: 29.7...71.4 W
courant de sortie: 1100...1100 mA