Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1800 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: gris
puissance de la lampe: 19.3...19.3 W
Culot: G13
flux lumineux: 3100...3100 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 2700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 2200 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 10570 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 2400 lm
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: G5
flux lumineux: 1700...1700 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
type d'alimentation électrique: AC
modèle: unité de contrôle
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 620 lm
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 5
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 2.2...2.2 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
puissance de la lampe: 19...19 W
température de couleur: 4000 K
flux lumineux: 2600...2600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5220 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 320 mm
indice de protection (IP): IP44
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: B15d
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4600 lm