Nos catégories:
5313 produits
puissance de la lampe: 3.8...3.8 W
Culot: E14
flux lumineux: 806...806 lm
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: marron
douille: E27
puissance de la source lumineuse: 1500 W
flux lumineux de la source: 31000 lm
Culot: R7s
puissance de la lampe: 2.8...2.8 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la lampe: 22.1...22.1 W
Culot: G13
flux lumineux: 4100...4100 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 10570 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 500...500 lm
puissance de la lampe: 7.2...7.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 1000...1000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 8100 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: acier
hauteur/profondeur: 780 mm
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: E27
flux lumineux: 550...550 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 1750 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4800 lm
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 5600 lm
tension MPP: 160...1000 V
puissance d'entrée max. CC: 25500 W
puissance nominale de sortie CA: 17000 W
modèle: autre
profondeur: 118 mm
commande via Bluetooth: Non
puissance de la lampe: 4.7...4.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe: 7.2...7.2 W
Culot: G53
flux lumineux: 450...450 lm
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 8600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 680 lm