Nos catégories:
5313 produits
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: GU10
flux lumineux: 230...230 lm
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 6000 lm
courant MPP: 14.89 A
tension max. du système: 27.9 V
degré d'efficacité du module: 22.27 %
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4000 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4160 lm
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 650...650 lm
tension MPP: 200...850 V
puissance d'entrée max. CC: 24000 W
puissance nominale de sortie CA: 15000 W
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 550 lm
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1400 lm
tension de sortie: 2...24 V
puissance de sortie: 130...130 W
courant de sortie: 0...880 mA
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 1280 lm
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: G24d
flux lumineux: 700...700 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 54 W
flux lumineux utile: 6400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 250 W
flux lumineux utile: 39500 lm
longueur: 750 mm
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 2.2...2.2 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm