Nos catégories:
5313 produits
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
- Copie
- Copie
type d'alimentation électrique: AC
modèle: unité de contrôle
indice de protection (IP): IP20
mode de pose: saillie
modèle: détecteur de mouvement
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance du système: 70 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 12100 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 410...410 lm
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 6000 lm
tension MPP: 160...1000 V
puissance d'entrée max. CC: 6000 W
puissance nominale de sortie CA: 4000 W
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
longueur: 117 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP44
puissance du système: 95 W
efficacité lumineuse: 180 lm/W
flux lumineux utile: 17100 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 806...806 lm
puissance du système: 70 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 12100 lm
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 1500...1500 lm
longueur: 1280 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP65
tension de sortie: 27...38 V
puissance de sortie: 27...27 W
courant de sortie: 460...650 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 58.5 W
flux lumineux utile: 1800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2700 lm
type de câblage: convient pour câblage traversant
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP20
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20