Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 2140 lm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 80...80 W
courant de sortie: 0...390 mA
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 120 W
flux lumineux utile: 16200 lm
diamètre: 56 mm
profondeur: 49 mm
commande via Bluetooth: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 14000 lm
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: E27
flux lumineux: 1470...1470 lm
température de couleur: 2800...6000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 410...410 lm
tension de sortie: 9...52 V
puissance de sortie: 44...44 W
courant de sortie: 700...1050 mA
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 6200 lm
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 13.6 W
flux lumineux utile: 920 lm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G5
flux lumineux: 2800...2800 lm
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 158 W
flux lumineux utile: 24450 lm
puissance de la lampe: 6.1...6.1 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 621...621 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1490 lm
indice de protection (IP): IP00
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 400...400 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: marron
douille: E27