Nos catégories:
5313 produits
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 165 lm/W
flux lumineux utile: 5700 lm
tension MPP: 90...520 V
puissance d'entrée max. CC: 7500 W
puissance nominale de sortie CA: 5000 W
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance du système: 140 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 22000 lm
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 30000 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 54 W
flux lumineux utile: 6400 lm
puissance de la lampe: 4.2...4.2 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
longueur: 302 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 300 W
flux lumineux utile: 42000 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
mode de pose: autre
modèle: prise Euro (CEE 7/16)
couleur: noir
puissance de la lampe: 4.7...4.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
tension MPP: 200...850 V
puissance d'entrée max. CC: 9600 W
puissance nominale de sortie CA: 6000 W
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 81 W
flux lumineux utile: 11000 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: noir
électronique: Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Non
puissance de lampe acceptée: 4...22 W
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 345...345 lm
puissance de la lampe: 17.9...17.9 W
Culot: G13
flux lumineux: 1700...1700 lm