Nos catégories:
5313 produits
puissance du système: 70 W
efficacité lumineuse: 167 lm/W
flux lumineux utile: 11700 lm
puissance de la lampe: 40...40 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 3950...3950 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 81 W
flux lumineux utile: 11000 lm
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 167 lm/W
flux lumineux utile: 5800 lm
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 7375 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3640 lm
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 5
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1105 lm
indice de protection (IP): IP66
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance de la lampe: 4.3...4.3 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 5800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 69 W
flux lumineux utile: 10000 lm
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1135 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 7500 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 5000 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: gris
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 545 lm
indice de protection (IP): IP00
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 5050 lm
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 150...150 lm