Nos catégories:
5313 produits
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 545 lm
indice de protection (IP): IP00
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 5050 lm
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 150...150 lm
longueur: 3000 mm
tension de lampe: 220...240 V
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: B22d
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 400 lm
puissance de la lampe: 2.2...2.2 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 230...230 lm
type d'alimentation électrique: DC
modèle: unité de contrôle
indice de protection (IP): IP20
puissance de la source lumineuse: 60 W
flux lumineux de la source: 980 lm
Culot: G9
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
puissance de la lampe: 32.4...32.4 W
Culot: E27
flux lumineux: 6000...6000 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 210...210 lm
tension MPP: 90...520 V
puissance d'entrée max. CC: 6000 W
puissance nominale de sortie CA: 4000 W
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1490 lm
indice de protection (IP): IP00
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
longueur: 15000 mm
tension de lampe: 220...240 V
indice de protection (IP): IP65
puissance de la source lumineuse: 440 W
flux lumineux de la source: 40000 lm
Culot: E40
puissance du système: 150 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 26250 lm