Nos catégories:
5313 produits
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: BA20d
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
longueur: 20000 mm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
couleur: autre
accessoire: Oui
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 4400 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 2300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3630 lm
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: autre
flux lumineux: 800...800 lm
puissance du système: 73 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 11315 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 180 W
flux lumineux utile: 27700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2000 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 24.5 W
flux lumineux utile: 1200 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
- Copie
- Copie
mode de pose: autre
modèle: prise Euro (CEE 7/16)
couleur: noir
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 6900 lm