Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 6900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 500 W
flux lumineux utile: 68500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3640 lm
puissance de la lampe: 11.7...11.7 W
Culot: G53
flux lumineux: 800...800 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 380 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de X
couleur: noir
puissance du système: 6.9 W
efficacité lumineuse: 128 lm/W
flux lumineux utile: 910 lm
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1070 lm
tension de sortie: 2...5 V
puissance de sortie: 500...500 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 13.6 W
efficacité lumineuse: 131 lm/W
flux lumineux utile: 1760 lm
longueur: 180 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4200 lm
puissance de la lampe: 1.6...1.6 W
Culot: E14
flux lumineux: 50...50 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 540 lm
puissance de la lampe: 7.2...7.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 2600 lm
puissance de la lampe: 1.5...1.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 120...120 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: GU10
flux lumineux: 230...230 lm