Nos catégories:
5313 produits
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 250...250 W
courant de sortie: 10420...10420 mA
longueur: 228 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: G24d
flux lumineux: 640...640 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 2700 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 6900 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 5670 lm
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 1500...1500 lm
puissance de la lampe: 41...41 W
Culot: E27
flux lumineux: 5400...5400 lm
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3538 lm
matériau: plastique
sans halogène: Oui
finition de la surface: mat
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 6240 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 1430 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 17.5 W
flux lumineux utile: 2280 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 5880 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 4050 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G5
flux lumineux: 4000...4000 lm