Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 5880 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 4050 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G5
flux lumineux: 4000...4000 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 1220 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 5500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3640 lm
type d'accessoire/pièce détachée: délestage de traction
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 1.5...1.5 W
Culot: G4
flux lumineux: 200...200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 5500 lm
tension de sortie: 25...40 V
puissance de sortie: 40...40 W
courant de sortie: 1000...1000 mA
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 5150 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 345...345 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1300 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 400 lm
flux lumineux de la source: 140 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: clair
puissance de la lampe: 3.8...3.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2160 lm