Nos catégories:
5313 produits
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 30000 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 170...170 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4800 lm
modèle: détecteur de mouvement
commutateur de sélection: Non
longueur de portée max.: 30 m
tension de sortie: 10...52 V
puissance de sortie: 30...30 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27.5 W
flux lumineux utile: 4150 lm
puissance de la lampe: 5.2...5.2 W
Culot: G13
flux lumineux: 500...500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2430 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: G23
flux lumineux: 500...500 lm
longueur: 400 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 15000 lm
puissance de la lampe: 2.6...2.6 W
Culot: G9
flux lumineux: 320...320 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1750 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: G13
flux lumineux: 2400...2400 lm
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 420...420 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1440 lm
tension de sortie: 35...85 V
puissance de sortie: 110...110 W
courant de sortie: 600...1400 mA
puissance de la lampe: 21.6...21.6 W
Culot: G13
flux lumineux: 2600...2600 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 1640 mm
couleur du boîtier/corps: beige
puissance du système: 70 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 11200 lm