Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 4700 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3800 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: acier
hauteur/profondeur: 780 mm
puissance de la lampe: 4.3...4.3 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2000 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1870 lm
indice de protection (IP): IP67
type de câblage: convient pour câblage traversant
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: G24d-1
flux lumineux: 660...660 lm
modèle: régulateur de lumière électronique
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 2.2...2.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 2800 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1695 lm
indice de protection (IP): IP00
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: GU10
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: GU10
flux lumineux: 230...230 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
tension de sortie: 20...45 V
puissance de sortie: 55...55 W
courant de sortie: 350...600 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 650 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1440 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 3 W
flux lumineux utile: 3 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc