Nos catégories:
5313 produits
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4400 lm
variation DALI: Non
couleur du boîtier/corps: noir
classe de protection: II
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 6250 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 2600 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 5
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 270...270 lm
puissance de la source lumineuse: 2000 W
flux lumineux de la source: 240000 lm
Culot: E40
puissance de la lampe: 21.5...21.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 3000...3000 lm
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: E27
flux lumineux: 2500...2500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3630 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 7050 lm
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 1200 lm
puissance du système: 75 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 12750 lm
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 8600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 360 W
flux lumineux utile: 52000 lm
puissance de la lampe: 3.8...3.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 7.4...7.4 W
Culot: G53
flux lumineux: 450...450 lm