Nos catégories:
5313 produits
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 6000 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1150 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1440 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 133 W
flux lumineux utile: 20000 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 6000 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1435 lm
indice de protection (IP): IP00
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: G5
flux lumineux: 1700...1700 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 20800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2020 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3640 lm
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 8600 lm
puissance de la lampe: 7.3...7.3 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
puissance de la lampe: 19...19 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 2450...2450 lm