Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 4950 lm
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 5800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5220 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
longueur: 290 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
modèle: multicapteur
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3640 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 290 W
flux lumineux utile: 39100 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 1000 lm
puissance de la source lumineuse: 20 W
flux lumineux de la source: 300 lm
Culot: G4
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1320 lm
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 300 W
flux lumineux utile: 36000 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4320 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1800 lm
puissance du système: 150 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 26250 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 150...150 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 840 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 19.5 W
flux lumineux utile: 2230 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 5000 lm
puissance du système: 140 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 22000 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: beige
matériau du boîtier/corps: acier
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 80...80 lm