Nos catégories:
5313 produits
modèle: multicapteur
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
matériau: aluminium
largeur: 50 mm
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 8
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4320 lm
longueur: 3000 mm
flux lumineux par mètre: 35 lm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 350 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
longueur: 250 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 6650 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 4950 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
tension de sortie: 54...240 V
puissance de sortie: 13.5...90 W
courant de sortie: 250...1000 mA
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: beige
matériau du boîtier/corps: autre
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
matériau: matériau composite
largeur: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1190 lm
source lumineuse fournie: Non
émission de lumière: direct
couleur du boîtier/corps: orange
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G5
flux lumineux: 2800...2800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 5800 lm