Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 5800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 1800 W
flux lumineux utile: 273000 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 1050...1050 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 950 lm
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3800 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 3150 lm
puissance du système: 6.9 W
efficacité lumineuse: 128 lm/W
flux lumineux utile: 940 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 360 W
flux lumineux utile: 56000 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 260 mm
douille: E14
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 2300...2300 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: G13
flux lumineux: 1000...1000 lm
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3300 lm
tension de sortie: 2...24 V
puissance de sortie: 160...160 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 540 lm
tension de sortie: 2...24 V
puissance de sortie: 250...250 W
courant de sortie: 42...10400 mA
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: gris
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 8200 lm
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 20 W
Culot: BA20d
puissance de la lampe: 7.3...7.3 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm