Nos catégories:
5313 produits
puissance de la lampe: 40...40 W
température de couleur: 4000 K
flux lumineux: 4400...4400 lm
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4160 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 120 W
flux lumineux utile: 15600 lm
température de couleur: 4000...6500 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4200 lm
type d'accessoire/pièce détachée: délestage de traction
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 6.9...6.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 575...575 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 110...110 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: noir
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4320 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 6240 lm
puissance de la lampe: 7.8...7.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 360...360 lm
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 580 lm
indice de protection (IP): IP65
tension nominale (Un): 200...480 V
variation DALI: Oui
pas de variation: Non
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2400 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: gris
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2420 lm
tension de sortie: 20...54 V
puissance de sortie: 32...80 W
courant de sortie: 1000...2100 mA