Nos catégories:
5313 produits
tension MPP: 180...1000 V
puissance d'entrée max. CC: 75000 W
puissance nominale de sortie CA: 50000 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 360 W
flux lumineux utile: 56000 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 69 W
flux lumineux utile: 8550 lm
puissance de la lampe: 3.8...3.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 1750 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 45...45 lm
source lumineuse fournie: Non
émission de lumière: direct
douille: E27
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 69 W
flux lumineux utile: 8000 lm
puissance de la lampe: 6.1...6.1 W
Culot: GU10
flux lumineux: 575...575 lm
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 120 W
flux lumineux utile: 15600 lm
modèle: multicapteur
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1575 lm
puissance du système: 73 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 11680 lm
tension de sortie: 7...24 V
puissance de sortie: 210...210 W
courant de sortie: 0...1050 mA
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27.5 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2466 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm