Nos catégories:
5313 produits
puissance de la lampe: 2.2...2.2 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 640 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 680 lm
puissance du système: 166 W
efficacité lumineuse: 120 lm/W
flux lumineux utile: 20000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 2025 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5040 lm
mode de pose: saillie
modèle: détecteur de mouvement
possibilité de cablage d'un variateur déporté: Non
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
angle de rayonnement: 80 °
puissance de la lampe: 17.9...17.9 W
Culot: G13
flux lumineux: 1700...1700 lm
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2400 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 1560 mm
couleur du boîtier/corps: gris
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 5220 lm
puissance de la lampe: 5.8...5.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5040 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1200 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 170...170 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: gris
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 400 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 6800 lm