Nos catégories:
5313 produits
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 1560 mm
couleur du boîtier/corps: gris
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 5220 lm
puissance de la lampe: 5.8...5.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5040 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1200 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 170...170 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: gris
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 400 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 6800 lm
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: B22d
flux lumineux: 470...470 lm
longueur: 125 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 180 lm/W
flux lumineux utile: 9000 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 1640 mm
couleur du boîtier/corps: beige
modèle: multicapteur
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5220 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1550 lm
indice de protection (IP): IP00
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 69 W
flux lumineux utile: 10000 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
longueur: 104 mm
puissance du système: 70 W
indice de protection (IP): IP44
type de câblage: convient pour câblage traversant
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP20