Nos catégories:
5313 produits
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
modèle: détecteur de mouvement
commutateur de sélection: Non
longueur de portée max.: 30 m
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
flux lumineux de la source: 85 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
modèle: clair
longueur: 5000 mm
tension de lampe: 220...240 V
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 10...52 V
puissance de sortie: 45...45 W
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Non
matériau: acier
hauteur/profondeur: 780 mm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 73 W
flux lumineux utile: 11315 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: G13
flux lumineux: 2400...2400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 15000 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 73 W
flux lumineux utile: 11315 lm
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 360 W
flux lumineux utile: 52000 lm
puissance du système: 70 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 12100 lm
température de couleur: 2800...6000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 2800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3630 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 45...45 lm
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: E27
flux lumineux: 3452...3452 lm