Nos catégories:
5313 produits
puissance de la source lumineuse: 50 W
flux lumineux de la source: 3700 lm
Culot: E27
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2160 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 6.1...6.1 W
Culot: GU10
flux lumineux: 575...575 lm
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 166 W
efficacité lumineuse: 120 lm/W
flux lumineux utile: 20000 lm
puissance du système: 70 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 12100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11.5 W
flux lumineux utile: 410 lm
puissance de la lampe: 6.1...6.1 W
Culot: GU10
flux lumineux: 575...575 lm
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1440 lm
puissance du système: 10.2 W
efficacité lumineuse: 131 lm/W
flux lumineux utile: 1350 lm
longueur: 3000 mm
tension de lampe: 220...240 V
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 6200 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 600...600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 1750 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4400 lm
puissance du système: 73 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 11680 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
puissance de la lampe: 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe: 137 lm/W
flux lumineux: 550...550 lm