Nos catégories:
5313 produits
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: multicolore
douille: E27
puissance de la lampe: 40.7...40.7 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 4340...4340 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: noir
douille: E27
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2400 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: beige
matériau du boîtier/corps: acier
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 4950 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 4950 lm
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3945 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 5400 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: GU4
flux lumineux: 184...184 lm
puissance de la source lumineuse: 2000 W
flux lumineux de la source: 240000 lm
Culot: E40
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 5220 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
puissance de la lampe: 21.5...21.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 3000...3000 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 6510 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: G13
flux lumineux: 2400...2400 lm
modèle: multicapteur
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20