Nos catégories:
5313 produits
puissance de la lampe: 3.8...3.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 3550 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3640 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 73 W
flux lumineux utile: 11315 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1320 lm
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 420 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4320 lm
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5220 lm
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 1370 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 725...725 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 5850 lm
puissance de la lampe: 2.6...2.6 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 210...210 lm
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 250...250 lm
puissance du système: 140 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 22000 lm
tension MPP: 90...520 V
puissance d'entrée max. CC: 5400 W
puissance nominale de sortie CA: 3600 W
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 69 W
flux lumineux utile: 8550 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 20800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 250 W
flux lumineux utile: 39500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3640 lm