Nos catégories:
5313 produits
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: G9
flux lumineux: 320...320 lm
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 5800 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 840 lm
type de commutation: permanent
système de contrôle: auto-test automatique
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 19.4...19.4 W
Culot: E27
flux lumineux: 3600...3600 lm
- Copie
- Copie
longueur: 3000 mm
tension de lampe: 220...240 V
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance de la source lumineuse: 20 W
flux lumineux de la source: 300 lm
Culot: G4
matériau: aluminium
largeur: 50 mm
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 6900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 350 lm
modèle: module d'extension
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 53 W
efficacité lumineuse: 135 lm/W
flux lumineux utile: 7200 lm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
courant de sortie: 4170...4170 mA
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4400 lm
matériau: aluminium
largeur: 35 mm
couleur: blanc
puissance du système: 70 W
efficacité lumineuse: 167 lm/W
flux lumineux utile: 11700 lm
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 220...220 lm